DEHN ITALIA SPA - DEH392209 MORSETTO MV INOX 200KA PER TD 8-10/16MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 200 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364158238
Codice prodotto
DEH392209
Cod. produttore
392209
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
200 kA