DEHN ITALIA SPA - DEH390657 Morsetto MV Cu-Al per Td 8mm / Td 8-10mm con vite esagonale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio / rame
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096165
Codice prodotto
DEH390657
Cod. produttore
390657
Produttore
DEH
Materiale:
Alluminio / rame
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto di collegamento multiuso bimetallico secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T" e parallele di conduttori tondi. Esecuzione a tre componenti con vite a testa esagonale e filetto nella parte inferiore.




