DEHN ITALIA SPA - DEH390479 Elemento terminale forma Z, con 2 fori q uadrati d 11mm e un foro Td d 13mm, INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Tappo di chiusura
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite KS
Confezione
1 PZ
EAN
4013364035324
Codice prodotto
DEH390479
Cod. produttore
390479
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Tappo di chiusura
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite KS
Elemento terminale da avvitare al punto fisso di terra per il collegamento p.es. di una barra equipotenziale oppure per il collegamento di elementi costruttivi (p.es. travi in acciaio o simili) mediante viti. Esecuzione con fori quadrati (11 x 11 mm), per la connessione di conduttori tondi p. es. con connettori KS, per conduttori piatti con viti e dadi M10 o M12.




