DEHN ITALIA SPA - DEH390267 MORSETTO MMV CU-FE/TZN PER TD 6-8MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame / acciaio
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364034402
Codice prodotto
DEH390267
Cod. produttore
390267
Produttore
DEH
Materiale:
Rame / acciaio
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA