DEHN ITALIA SPA - DEH390079 Morsetto MV INOX ( V4A ) per Td 8-10mm con vite a testa esagonale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128996
Codice prodotto
DEH390079
Cod. produttore
390079
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA