pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH385216 MANICOTTO DI GIUNZIONE AL PER TD 16/16MM

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH385216 MANICOTTO DI GIUNZIONE AL PER TD 16/16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo di connettore - Giunto lineare

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364100565

Codice prodotto

DEH385216

Cod. produttore

385216

Produttore

DEH

Materiale:

Alluminio

Tipo di connettore:

Giunto lineare

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Manicotto di giunzione con coniatura (battuta) per il collegamento di aste di captazione (Td 16 mm) con lunghezze maggiori (lunghezza di trasporto) con quattro viti M8 (sicuro contro l'allentamento autonomo).