DEHN ITALIA SPA - DEH380116 MORSETTO FS 16MM AL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Tipo di connettore - Giunto parallelo
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4013364133280
Codice prodotto
DEH380116
Cod. produttore
380116
Produttore
DEH
Materiale:
Alluminio
Tipo di connettore:
Giunto parallelo
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Altri
Morsetto FS secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento dell'asta di captazione Td 10 mm con due conduttori tondi. Esecuzione con vite a testa piatta e dotata di antisvitamento, per la connessione longitudinale o trasversale.