pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH377100 Ganascia di connessione a forma Z in Al con cavallotto per TD 6-10mm Fe/tZn

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Linguetta di connessione

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364078604

Codice prodotto

DEH377100

Cod. produttore

377100

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Linguetta di connessione

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Ganascia in accordo a CEI EN 62561-1 per il collegamento di rivestimenti metallici mediante rivetti oppure viti. Esecuzione con cavallotto.