DEHN ITALIA SPA - DEH377015 Cordina di ponticellamento Cu 50mm² L 18 0mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Treccia di ponticellamento
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364092693
Codice prodotto
DEH377015
Cod. produttore
377015
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Treccia di ponticellamento
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Treccia di ponticellamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di rivestimenti metallici (rivetti) oppure come elemento di compensazione della dilatazione per conduttori tondi. Esecuzione corta, connessione p.es. con connettore KS.