pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH372240 Morsetto di collegamento Fe/tZn orrizontale per profilati 3-35mm con cavallotto

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto terminale

  • Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Campo di serraggio - 18...35 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364119147

Codice prodotto

DEH372240

Cod. produttore

372240

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto terminale

Adatto per conduttori di diametro:

6...10 mm

Materiale:

Acciaio

Campo di serraggio:

18...35 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di collegamento per travi d'acciaio secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento su costruzioni d'acciaio. Esecuzione orizzontale con cavallotto di fissaggio, connessione longitudinale o trasversale.