pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH372220 MORSETTO DI CONNESSIONE IN FE/TZN ORRIZO

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto terminale

  • Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Campo di serraggio - 3...18 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364119123

Codice prodotto

DEH372220

Cod. produttore

372220

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto terminale

Adatto per conduttori di diametro:

7...10 mm

Materiale:

Acciaio

Campo di serraggio:

3...18 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di collegamento per travi d'acciaio secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento su costruzioni d'acciaio. Esecuzione orizzontale con connettore KS, connessione longitudinale o trasversale.