DEHN ITALIA SPA - DEH372149 MORSETTO DI CONNESSIONE IN INOX VERTICAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Campo di serraggio - 18...35 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364119208
Codice prodotto
DEH372149
Cod. produttore
372149
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
6...10 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Campo di serraggio:
18...35 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale