pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH372119 MORSETTO DI CONNESSIONE IN INOX VERTICAL

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto terminale

  • Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Campo di serraggio - 5...18 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364119178

Codice prodotto

DEH372119

Cod. produttore

372119

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto terminale

Adatto per conduttori di diametro:

6...10 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Campo di serraggio:

5...18 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di collegamento per travi d'acciaio secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento su costruzioni d'acciaio. Esecuzione verticale con cavallotto di fissaggio, connessione longitudinale o trasversale.