DEHN ITALIA SPA - DEH371008 Morsetto di connessione Zama/tZn, serrag gio Pt 0,4-12mm per Td 4-10mm longitudin ale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connettore - Morsetto terminale 
- Adatto per conduttori di diametro - 4...10 mm 
- Materiale - Ghisa malleabile 
- Campo di serraggio - 0.4...12 mm 
- Superficie - Zincato a caldo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013364024670
Codice prodotto
DEH371008
Cod. produttore
371008
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
4...10 mm
Materiale:
Ghisa malleabile
Campo di serraggio:
0.4...12 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta




