DEHN ITALIA SPA - DEH371007 Morsetto di connessione bronzo, serraggio Pt 0,4-12mm per Td 7-10mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm
Materiale - Ottone rosso
Campo di serraggio - 0.4...12 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364024663
Codice prodotto
DEH371007
Cod. produttore
371007
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
7...10 mm
Materiale:
Ottone rosso
Campo di serraggio:
0.4...12 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta




