pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH370018 MORSETTO DI CONNESSIONE ZAMA/TZN CON KS

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto terminale

  • Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm

  • Materiale - Ghisa malleabile

  • Campo di serraggio - 8...18 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364024724

Codice prodotto

DEH370018

Cod. produttore

370018

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto terminale

Adatto per conduttori di diametro:

7...10 mm

Materiale:

Ghisa malleabile

Campo di serraggio:

8...18 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto secondo CEI EN 62561-1 per la connessione su costruzioni in acciaio e lamiere in acciaio. Esecuzione per connessione vite KS longitudinale o trasversale.