DEHN ITALIA SPA - DEH370014 Morsetto di connessione Zama/tZn, serrag gio Pt 1-22mm con morsetto KS per Td 7-1 0mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm
Materiale - Ghisa malleabile
Campo di serraggio - 1...12 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096387
Codice prodotto
DEH370014
Cod. produttore
370014
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
7...10 mm
Materiale:
Ghisa malleabile
Campo di serraggio:
1...12 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite KS




