DEHN ITALIA SPA - DEH365127 Morsetto scanalato bimetallico Fe/tZn-Cu serraggio 07-8mm per Td 8-10mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm
Materiale - Rame / acciaio
Campo di serraggio - 0.7...8 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364080317
Codice prodotto
DEH365127
Cod. produttore
365127
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
6...10 mm
Materiale:
Rame / acciaio
Campo di serraggio:
0.7...8 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta




