DEHN ITALIA SPA - DEH365059 Morsetto scanalato INOX, serr. 0,7-8mm a ngolato con cavallotto per TD 6-10mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto in metallo
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364091856
Codice prodotto
DEH365059
Cod. produttore
365059
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto in metallo
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
42 mm