DEHN ITALIA SPA - DEH365057 Morsetto scanalato Cu, serr. 0,7-8mm ang olato con cavallotto per TD 6-10mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm
Materiale - Rame
Campo di serraggio - 0.7...8 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364091849
Codice prodotto
DEH365057
Cod. produttore
365057
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
6...10 mm
Materiale:
Rame
Campo di serraggio:
0.7...8 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta
Morsetto scanalato con superficie di contatto maggiorata secondo CEI EN 62561-1, per collegare i conduttori tondi con le scanalature. Esecuzione angolata, connessione longitudinale o trasversale.




