pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH365047 Morsetto scanalato Cu, serr. 0,7-10mm co n cavallotto di fissaggio per Td 6-10mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per lamiere

  • Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm

  • Materiale - Rame

  • Campo di serraggio - 0.7...10 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364069046

Codice prodotto

DEH365047

Cod. produttore

365047

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per lamiere

Adatto per conduttori di diametro:

7...10 mm

Materiale:

Rame

Campo di serraggio:

0.7...10 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite KS

Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con cavallotto di fissaggio a due viti da agganciare su scanalature, posa del conduttore longitudinale o trasversale.