pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH365030 Morsetto scanalato Fe/tZn, serr. 0,7-8mm con cavallotto di fissaggio per Td 6-10 mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per lamiere

  • Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Campo di serraggio - 0.7...8 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364046894

Codice prodotto

DEH365030

Cod. produttore

365030

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per lamiere

Adatto per conduttori di diametro:

6...10 mm

Materiale:

Acciaio

Campo di serraggio:

0.7...8 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta

Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.