pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH365019 Morsetto scanalato INOX, serr. 0,7-8mm c on cavallotto doppio di fiss. Td 8-10mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per lamiere

  • Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Campo di serraggio - 0.7...8 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364096295

Codice prodotto

DEH365019

Cod. produttore

365019

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per lamiere

Adatto per conduttori di diametro:

8...10 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Campo di serraggio:

0.7...8 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta

Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con doppio cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.