DEHN ITALIA SPA - DEH365007 Morsetto scanalato in bronzo, serr. 0,7- 6mm con cavallotto a 2 viti per Td 7-10m m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm
Materiale - Ottone rosso
Campo di serraggio - 0.7...6 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364024748
Codice prodotto
DEH365007
Cod. produttore
365007
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
7...10 mm
Materiale:
Ottone rosso
Campo di serraggio:
0.7...6 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite KS
Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con cavallotto di fissaggio a due viti, p. es. per scanalature verticali, posa del conduttore longitudinale o trasversale.