DEHN ITALIA SPA - DEH363010 Elemento terminale forma Z in Fe/tZn con 3 fori D 11mm e 1 connettore KS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Tipo di connettore - Tappo di chiusura 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013364045743
Codice prodotto
DEH363010
Cod. produttore
363010
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Tappo di chiusura
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Elemento terminale da avvitare sui punti fissi di terra, per il collegamento ad es. di una barra equipotenziale o per collegare parti della costruzione (ad es. travi d'acciaio o simili) tramite avvitamento. Esecuzione con connettori KS per il collegamento di conduttori tondi.




