DEHN ITALIA SPA - DEH345010 Morsetto a compressione Fe/tZn con foro D 11mm per Td 10mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto passante
Adatto per conduttori di diametro - 10...10 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Foro di fissaggio - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364025080
Codice prodotto
DEH345010
Cod. produttore
345010
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto passante
Adatto per conduttori di diametro:
10...10 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Foro di fissaggio:
11 mm
Morsetto a compressione per il collegamento della conduttori tondi a parti di costruzione. Esecuzione con foro.




