pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH343007 MORSETTO PER GRIGLIA FERMANEVE CU

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH343007 MORSETTO PER GRIGLIA FERMANEVE CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per griglia fermaneve

  • Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm

  • Materiale - Rame

  • Campo di serraggio - 3...13 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364024878

Codice prodotto

DEH343007

Cod. produttore

343007

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per griglia fermaneve

Adatto per conduttori di diametro:

7...10 mm

Materiale:

Rame

Campo di serraggio:

3...13 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per griglia fermaneve secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi di griglie fermaneve. Esecuzione con cavallotto di fissaggio a due viti, posa del conduttore longitudinale.