pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH339167 Morsetto per grondaia bimetallico Cu-Fe/ tZn con cavallotto doppio per Td 6-10mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per grondaia

  • Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm

  • Materiale - Rame / acciaio

  • Campo di serraggio - 16...22 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364034426

Codice prodotto

DEH339167

Cod. produttore

339167

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per grondaia

Adatto per conduttori di diametro:

8...8 mm

Materiale:

Rame / acciaio

Campo di serraggio:

16...22 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione bimetallica per grondaie in Cu con cavallotto di fissaggio (Fe/tZn) e piastra intermedia.