DEHN ITALIA SPA - DEH339067 Morsetto per grondaia Cu con ribordatura 16-22mm con piastra per Td 6-10mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per grondaia
Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm
Materiale - Rame
Campo di serraggio - 16...22 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364046887
Codice prodotto
DEH339067
Cod. produttore
339067
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per grondaia
Adatto per conduttori di diametro:
6...10 mm
Materiale:
Rame
Campo di serraggio:
16...22 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.