pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH339059 Morsetto per grondaia INOX con ribordatu ra 16-22mm con cavallotto doppio per Td 8-10mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per grondaia

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364096301

Codice prodotto

DEH339059

Cod. produttore

339059

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per grondaia

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.