DEHN ITALIA SPA - DEH339050 Morsetto per grondaia Fe/tZn con riborda tura 16-22mm con cavallotto doppio per T d 8-10mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per grondaia
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096257
Codice prodotto
DEH339050
Cod. produttore
339050
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per grondaia
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.