pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH338001 Morsetto per grondaia Al con ribordatura 13-25mm cavalotto a 2 viti per Td 7-10m m

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per grondaia

  • Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Campo di serraggio - 13...25 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364054172

Codice prodotto

DEH338001

Cod. produttore

338001

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per grondaia

Adatto per conduttori di diametro:

7...10 mm

Materiale:

Alluminio

Campo di serraggio:

13...25 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, larghezza costruttiva 40 mm.