pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH321045 Morsetto a croce Fe/tZn per Td 8-10/Pt 3 0-40mm Pt 30-40/30-40mm con piastra inte rmedia

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364021518

Codice prodotto

DEH321045

Cod. produttore

321045

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori e sotto terra di conduttori tondi e piatti (larghezza fino a 40 mm). Esecuzione con piastra intermedia e viti M8.