DEHN ITALIA SPA - DEH320044 Morsetto a croce Fe/tZn per Pt 30-40/30- 40mm senza piastra intermedia


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364021501
Codice prodotto
DEH320044
Cod. produttore
320044
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori e sotto terra di due conduttori piatti (larghezza fino a 40 mm). Esecuzione con piastra intermedia e viti M8.