DEHN ITALIA SPA - DEH319229 Morsetto a croce INOX (V4A) per Td 7-10/ 7-10mm Pt 7-10/Pt 40mm-Pt 40/40mm con pi astra int.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108752
Codice prodotto
DEH319229
Cod. produttore
319229
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA




