pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH319207 Morsetto a croce Cu per Td 8-10/8-10mm - Td 8-10/Pt 30mm-Pt 30/30mm con piastra int.

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364020047

Codice prodotto

DEH319207

Cod. produttore

319207

Produttore

DEH

Materiale:

Rame

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori e sotto terra di conduttori tondi e piatti. Esecuzione con piastra intermedia e viti M8.