DEHN ITALIA SPA - DEH318239 Morsetto a croce INOX (V4A) per Rd 8-10/ Fl 30mm Pt 30/30mm senza piastra interme dia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364159945
Codice prodotto
DEH318239
Cod. produttore
318239
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA




