pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH318229 MORSETTO A CROCE INOX PER TD 8-10/8-10MM

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

  • Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm

  • Ampiezza conduttore piatto 1 - 30...30 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364159938

Codice prodotto

DEH318229

Cod. produttore

318229

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Tipo di connettore:

Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

Diametro conduttore circolare conduttore 1:

8...10 mm

Ampiezza conduttore piatto 1:

30...30 mm

Superficie:

Non trattato

Diametro conduttore circolare conduttore 2:

8...10 mm

Ampiezza conduttore piatto 2:

30...30 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamento fuori e sotto terra di conduttori tondi e piatti. Esecuzione con piastra intermedia e viti M8.