DEHN ITALIA SPA - DEH318219 MORSETTO A CROCE SENZA PIASTRA INT. 60X6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm
Ampiezza conduttore piatto 1 - 30...30 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364129320
Codice prodotto
DEH318219
Cod. produttore
318219
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
8...10 mm
Ampiezza conduttore piatto 1:
30...30 mm
Superficie:
Non trattato
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
8...10 mm
Ampiezza conduttore piatto 2:
30...30 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA