DEHN ITALIA SPA - DEH318203 Morsetto a croce Fe/tZn per Td 8-10/8-10 mm Td 8-10/Pt 30mm-Pt 30/30mm con piastr a int.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364159914
Codice prodotto
DEH318203
Cod. produttore
318203
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamento fuori e sotto terra di conduttori tondi e piatti. Esecuzione con piastra intermedia e viti M8.