DEHN ITALIA SPA - DEH316167 MORSETTO A CROCE CU PER TD 16/8-10MM -


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 16...16 mm
Ampiezza conduttore piatto 1 - 30...30 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364035386
Codice prodotto
DEH316167
Cod. produttore
316167
Produttore
DEH
Materiale:
Rame
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
16...16 mm
Ampiezza conduttore piatto 1:
30...30 mm
Superficie:
Non trattato
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
8...10 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA