DEHN ITALIA SPA - DEH315119 Connettore universale INOX per Td 8-10mm a croce, T- e connessioni parallele

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 50 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364134072
Codice prodotto
DEH315119
Cod. produttore
315119
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs):
50 kA


