DEHN ITALIA SPA - DEH314300 Morsetto a croce Fe/tZn per Td 8-10/8-10 mm Td 8-10/Pt 30mm Pt 30/30mm senza pias tra int.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096400
Codice prodotto
DEH314300
Cod. produttore
314300
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori terra di conduttori tondi e piatti disposti a croce e a "T". Esecuzione senza piastra intermedia con viti M6.




