DEHN ITALIA SPA - DEH308403 Morsetto per il collegamento di schermi INOX per campo di serraggio (per tondo) 5-10mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Campo di serraggio - 5...10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364070509
Codice prodotto
DEH308403
Cod. produttore
308403
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Campo di serraggio:
5...10 mm
Morsetto per il collegamento di schermi, per la messa a terra dello schermo su guida profilata di ancoraggio. Adatta per l'equipotenzialità antifulmine. È possibile l'applicazione successiva senza interruzione dello schermo – montaggio senza l'ausilio diattrezzi.





