DEHN ITALIA SPA - DEH308239 MORSETTO UNIVERSALE SV INOX (V4A) per P t 30/Pt 30mm con viti e dadi M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Altri
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364090866
Codice prodotto
DEH308239
Cod. produttore
308239
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Altri
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Morsetto di collegamento obliquo secondo CEI EN 62561-1, per collegamenti a croce e a "T" di due conduttori piatti. Esecuzione con antisvitamento delle viti M10.




