DEHN ITALIA SPA - DEH308230 MORSETTO UNIVERSALE SV Fe/tZn per Pt 30 /Pt 30mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364090859
Codice prodotto
DEH308230
Cod. produttore
308230
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Morsetto di collegamento obliquo secondo CEI EN 62561-1, per collegamenti a croce e a "T" di due conduttori piatti. Esecuzione con antisvitamento delle viti M10.




