pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH308220 MORSETTO UNIVERSALE SV Fe/tZn per Td 7- 10/7-10 - Td 7-10/Pt 30mm - Pt 30/30mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364084216

Codice prodotto

DEH308220

Cod. produttore

308220

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento obliquo secondo CEI EN 62561-1, per collegamenti a croce e a "T" di conduttori tondi e piatti. Esecuzione con antisvitamento delle viti M10.