DEHN ITALIA SPA - DEH308141 DEHNclip morsetto per ferri d'armatura F e/non zincato per tondo 8mm / piatto 30m m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto parallelo
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Senza vite
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 2.3 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364288904
Codice prodotto
DEH308141
Cod. produttore
308141
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto parallelo
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Senza vite
Capacità parafulmine (10/350 µs):
2.3 kA
Rapido, semplice, e provato con corrente di fulmine: questo è DEHNclip, un morsetto per ferri d'armatura che consente una sicura, rapida e semplice connessione senza attrezzo del dispersore con i ferri d'armatura. Il morsetto di collegamento in accordo alla CEI EN 62561-1, per la connessione di reti elettrosaldate o ferri d'armatura con conduttori piatti.