pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH308135 DEHNclip morsetto ferri d'armatura 8/8 m m

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto parallelo

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Senza vite

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 2.4 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364308107

Codice prodotto

DEH308135

Cod. produttore

308135

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto parallelo

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Senza vite

Capacità parafulmine (10/350 µs):

2.4 kA

Rapido, semplice, e provato con corrente di fulmine: questo è DEHNclip, un morsetto per ferri d'armatura in accordo alla CEI EN 62561-1 che consente una sicura, rapida e semplice connessione senza attrezzo del dispersore con i ferri d'armatura.