pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH308046 MORSETTO A CAVALLOTTO FE/NERO XD16-48MM

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

  • Superficie - Non trattato

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 9.9 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364124462

Codice prodotto

DEH308046

Cod. produttore

308046

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

Superficie:

Non trattato

Capacità parafulmine (10/350 µs):

9.9 kA

Morsetto a cavallotto secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di ferri d'armatura con cavallotto di fissaggio per connessione a croce di conduttori tondi o per punti fissi di terra con fissaggio contemporaneo nella cassaforma. Esecuzione per grandi diametri.